MS-N22B1B スライドスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 48431838

スライドスイッチ

商品レビューを投稿する
返品不可
機能動作ON-ON
端子形状プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
プリント基板ライトアングル
プリント基板ストレート
はんだ端子
プリント基板バーティカル
内容量1個注文コード48431838品番MS-N22B1B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥405販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)小つまみタイプ/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース

仕様ブラケットマウント形(銀接点):2極双投極数2極使用温度範囲(℃)-30/+85端子形状プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き接点仕様操作部形状小ツマミ機能動作ON-ON寸法(縦×横×奥行)(mm)9.5×11.4×15.8電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VACRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする