NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 電子部品(オンボード)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 機構部品(電子部品)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 基板用スイッチ
スライドスイッチ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48432075
品番
MS-N24V1A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥762
販売価格(税込)
¥834
販売価格(税別)
¥
758
非照光式スライドスイッチ特殊回路(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース
仕様
PC-V端子形(銀接点):単極3投(外部接続有り)/2極双投(外部接続無し)
極数
単極
使用温度範囲(℃)
-30/+85
端子形状
プリント基板バーティカル
接点仕様
銀
操作部形状
基本ツマミ
機能動作
ON-ON-ON
寸法(縦×横×奥行)(mm)
13.2×20.32×11.4
電流容量
【1】3A125VAC【2】2A250VAC
RoHS指令(10物質対応)
対応