NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
スライドスイッチ
商品レビューを投稿する
返品不可
端子形状
プリント基板ライトアングル
プリント基板ライトアングル
プリント基板ライトアングル
はんだ端子
プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
プリント基板ストレート
プリント基板バーティカル
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48432206
品番
MS-N24H4B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥721
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
非照光式スライドスイッチ特殊回路(Mシリーズ)小つまみタイプ/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微小電流用
仕様
PC-H端子形(金メッキ接点):単極3投(外部接続有り)/2極双投(外部接続無し)
極数
単極
使用温度範囲(℃)
-30/+85
端子形状
プリント基板ライトアングル
接点仕様
金メッキ
操作部形状
小ツマミ
機能動作
ON-ON-ON
寸法(縦×横×奥行)(mm)
11.9×16.51×13.6
電流容量
0.4VAMAX.28VMAX.
RoHS指令(10物質対応)
対応