トグルスイッチ

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 機能動作ON-OFF 回路単極単投 注文コード48436729 品番M-N11S1LB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥416 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
この商品は機能動作・回路など358種類から選べます 他の種類を見る

トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/

耐熱性
はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 付属品六角ナット(AT-503)、取付リング(AT-506)、六角ナット(AT-527)、内歯座金(AT-508) 極数1 使用温度範囲(℃)-30〜85 端子形状はんだ 動作方式- 別売付属品丸ナット(AT-504)、キャップ(AT-434) 取付穴径(Φmm)12.5、12.3 接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて) 接点仕様 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性25000回以上 レバー倒れ角度(°)25±4 操作部形状ラージブッシング 機能動作ON-OFF 回路単極単投 最大取付パネル厚(mm)6.5(取付リング不使用) 電流容量6A 125VAC、3A 250VAC、4A 30VDC RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)、AC500以上(LED端子・アース間)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-03
用途:
増幅器の電源スイッチ
教育・研究機関

昔からあったMシリーズのトグルスイッチが、第一種特定化学物質に指定されることになったデクロランプラスを含むので製造中止となり、この後継品に代わったようですが、サイズが同じで使用上全く問題ありません。
ただし、型番の付け方が変わったので、どれが後継品なのか分かり難いです。

1人が参考にしています
2024-11-26
用途:
ギターのピックアップの切り替えスイッチに使用
有限会社ハル 様 (サービス業)

安定感のあるしっかりとした作りです。リーズナブルでいいです。追加購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする