仕様MTBFはMIL-HDBK 217F (25 ℃)による値です。 動作温度が70 ℃を超える場合は出力をディレーティング. Recom 1 → 5 W DIPシングル出力安定化絶縁DC-DCコンバータ - Rxx-Bシリーズ. 5 W DIP 24シングル出力安定化DC-DCコンバータで、可変出力電圧範囲が最大210 V dcとなっています。この安定化DIP 24 DC-DCコンバータは、出力電圧が420 V dcを超えない範囲で直列接続することができます。. 調整型出力 可変出力電圧 最大210 V
長さ(mm)31.2
幅(mm)20.3
質量(g)12
タイプ-
取付方式スルーホール
奥行(mm)9.4
シリーズRxx-B
定格電力(W)5
最高温度(℃)70
出力電圧(V)103(DC)
出力電流(mA)50
保護機能-
入力電流(mA)-
効率82%
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧調整範囲(V)出力:50〜135(DC)
パッケージDIP24
最低温度(℃)-40
静止電流(mA)-
ロードレギュレーション±0.5%
絶縁電圧(V)3000(DC)
入力公称電圧(V)12(DC)
医療規格認定あり
出力電圧調整範囲(%)-
入力電圧レンジ(V)10〜14(DC)
鉄道用途向けに承認済み-
静電容量(μF)30(max.)
出力数1
MTBF平均故障間隔(h)1400×103(25℃)