仕様入力電圧レンジ:11 → 32 V dc 、 入力電圧公称:24 V dc 、 出力電圧:9V dc 、 出力電流:1A 、 定格電力:18W 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:1 、 長さ:32.2mm 、 幅:9.1mm 、 奥行き:15mm 、 効率:96% 、 パッケージ:SIP 、 最低温度:-40℃ 、 最高温度:+85℃ 、 ロードレギュレーション:±0.5% 、 R-6xxxP、R-5xxxPシリーズ. 調整可能な正のステップダウンが組み込まれたスイッチングレギュレータ 出力電圧調整可能 過負荷保護 ワイド入力範囲 R-5xxxPAシリーズは自動検出機能付き 連続短絡保護 リモートオン/オフ制御 最大効率96% SIP12パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応