仕様入力電圧レンジ:10 → 36 V dc 、 入力電圧公称:24 V dc 、 出力電圧:5V dc 、 出力電流:10mA 、 取付タイプ:表面実装 、 出力数:1 、 長さ:22.7mm 、 幅:13.2mm 、 奥行き:5.08mm 、 効率:76% 、 最低温度:-40℃ 、 最高温度:+105℃ 、 MTBF平均故障間隔:7395000h 、 Recom R420シリーズ非絶縁DC/DCコンバータ. Recom R420は、4 〜 20 mAループの補助電源向けに設計されています。その他の低電力予算用途でもR420のメリットを活用できます。エネルギースカベンジングや屋内太陽光発電回路にも適合します。R420は、マイクロプロセッサ、データロガー、HARTデジタル、モデムに給電することもできます。. 特長と利点. 4-20 mAループ動作及びエネルギースカベンジング用途向けに設計 SMD設計、オープンフレーム 連続短絡保護 最小負荷不要 動作高度 5000 m