仕様調整可能な正のステップダウンが組み込まれたスイッチングレギュレータ 出力電圧調整可能 過負荷保護 ワイド入力範囲 R-5xxxPAシリーズは自動検出機能付き 連続短絡保護 リモートオン/オフ制御 最大効率96% SIP12パッケージ
長さ(mm)32.2
幅(mm)9.1
質量(g)9
タイプvertical through hole
取付方式スルーホール
奥行(mm)15
シリーズR-6xxxP_D
定格電力(W)18
最高温度(℃)85
出力電圧(V)5(DC)
出力電流(mA)2000
入力電流(mA)-
効率90%(min)、85%(max.)
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP12
最低温度(℃)-40
静止電流(mA)6/10(Max.)
ロードレギュレーション±1%(max.)
ラインレギュレーション-
入力公称電圧(V)24(DC)
出力電圧調整範囲(%)1.8〜9(DC)
入力電圧レンジ(V)9〜32(DC)
静電容量(μF)200/6800(Max.)
出力数1
MTBF平均故障間隔(h)563×103(25℃)