FINDER
FINDERの 制御機器・PLC・リレー
FINDERの リレー
FINDERの リレーその他関連用品
Relais circuit imprime
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC6
接点最大許容電流(A)
20
注文コード
48440474
品番
40.62.7.006.4000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
この商品は
コイル定格電圧・接点最大許容電流
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
リレー ノンラッチング
コイル定格電圧(V)
DC6
取付方式
プリント基板/95シリーズソケット
保護構造
フラックスタイト
接点構成
DPDT
端子形状
プラグイン端子
接点最大許容電圧(V)
AC400
接点最大許容電流(A)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 10A