FINDER
FINDERの 制御機器・PLC・リレー
FINDERの リレー
FINDERの リレーその他関連用品
Relais circuit imprime
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC24
接点最大許容電流(A)
15
注文コード
48440517
品番
40.52.9.024.0000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・接点最大許容電流
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
リレー ノンラッチング
コイル定格電圧(V)
DC24
取付方式
プリント基板/95シリーズソケット
保護構造
フラックスタイト
接点構成
DPDT
端子形状
プラグイン端子
接点最大許容電圧(V)
AC400
接点最大許容電流(A)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 8A