ロータリスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様PC端子形:1回路2〜12接点 注文コード48440536 品番MR-AN112
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,456 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

超小型ロータリスイッチ(MRシリーズ)/丸洗い洗浄が可能/プリント基板装着形/切換え接点数の任意設定が可能/ジアリルフタレート樹脂ケース/

用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器など 仕様PC端子形:1回路2〜12接点 極数1回路 端子形状プリント基板ストレート 角度(°)(切換)30 操作部形状シャフトタイプ 機能動作2〜12接点 電流容量250mA125VAC RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする