NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の スイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の ロータリスイッチ
ロータリスイッチ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48440545
品番
MR-AN206
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,564
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
超小型ロータリスイッチ(MRシリーズ)/丸洗い洗浄が可能/プリント基板装着形/切換え接点数の任意設定が可能/ジアリルフタレート樹脂ケース/
用途
通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器など
仕様
PC端子形:2回路2〜6接点
極数
2回路
端子形状
プリント基板ストレート
角度(°)
(切換)30
操作部形状
シャフトタイプ
機能動作
2〜6接点
電流容量
250mA125VAC
RoHS指令(10物質対応)
対応