NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の スイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の ロッカスイッチ
ロッカスイッチ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48440597
品番
M-N18P4J
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥688
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
J形パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/豊富な操作部デザイン/UL94V-0のケース/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止付属品のベゼル使用で優れたデザイン性絶縁性の向上
仕様
PC端子形(金メッキ接点):単極双投
取付方式
ねじ取付け/スナップイン/基板取付形
極数
単極
使用温度範囲(℃)
-30〜85
端子形状
プリント基板ストレート
接点仕様
金メッキ
操作部形状
別売
機能動作
(ON)-OFF-(ON)
電流容量
0.4VAMAX.28VMAX.
RoHS指令(10物質対応)
対応
内部機構
シーソー方式
注意
※操作部は別売となります。