内容量1個仕様最小負荷電流:0.2 A 、 最大負荷電流:0.2 A 、 取り付けタイプ:基板実装 、 最大負荷電圧:250 V 、 最大電圧制御:1.65 V 、 出力装置:MOSFET 、 寸法:9.65 x 6.35 x 3.56mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 ソリッドステートリレー(フォトMOSFET)、ASSRシリーズ、Avago Technologies. Avago TechnologiesのフォトMOSFETソリッドステートリレーファミリは、赤外線発光ダイオード(LED)及び検出器(高速太陽光発電ダイオードアレイ、及び2個の個別高電圧MOSFETのオン / オフを切り替えるドライバ回路で構成)で構成されています。注文コード48440684品番ASSR-3220-002E