内容量1個仕様最小負荷電流:0.6 A●最大負荷電流:0.6 A●取り付けタイプ:基板実装●最大負荷電圧:60 V●最大電圧制御:1.65 V●出力装置:MOSFET●寸法:9.65 x 6.35 x 3.56mm●高さ:3.56mm●ソリッドステートリレー(フォトMOSFET)、ASSRシリーズ、Avago Technologies. Avago TechnologiesのフォトMOSFETソリッドステートリレーファミリは、赤外線発光ダイオード(LED)及び検出器(高速太陽光発電ダイオードアレイ、及び2個の個別高電圧MOSFETのオン / オフを切り替えるドライバ回路で構成)で構成されています。注文コード48440709品番ASSR-1420-002E