※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Relay Random turn-on

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最小負荷電流:0.15 A 、 最大負荷電流:50 A rms 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 最大負荷電圧:660 V 、 最大電圧制御:280 V rms 、 スイッチングタイプ:ランダム 、 出力装置:SCR 、 寸法:45.7 x 58.4 x 33mm 、 高さ:33mm 、 UL、VDE. ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. 過電圧保護機能を内蔵したモデルは、容量性負荷には適していません。 ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. CWシリーズ. 低オフ状態リーク SCR出力 LEDステータスインジケータ パネル取り付け 一体型防指カバー(取り外し可能) ユニバーサルコネクタ EMC対応設計 注文コード48440779 品番CWA4850-10
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様最小負荷電流:0.15 A 、 最大負荷電流:50 A rms 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 最大負荷電圧:660 V 、 最大電圧制御:280 V rms 、 スイッチングタイプ:ランダム 、 出力装置:SCR 、 寸法:45.7 x 58.4 x 33mm 、 高さ:33mm 、 UL、VDE. ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. 過電圧保護機能を内蔵したモデルは、容量性負荷には適していません。 ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. CWシリーズ. 低オフ状態リーク SCR出力 LEDステータスインジケータ パネル取り付け 一体型防指カバー(取り外し可能) ユニバーサルコネクタ EMC対応設計 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする