曜日別特売
CWD4850 Relay Zero V turn-on Sensata / Crydom 48440858

Relay Zero V turn-on

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. 過電圧保護機能を内蔵したモデルは、容量性負荷には適していません。 ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. CWシリーズ. 低オフ状態リーク SCR出力 LEDステータスインジケータ パネル取り付け 一体型防指カバー(取り外し可能) ユニバーサルコネクタ EMC対応設計注文コード48440858品番CWD4850
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
仕様ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. 過電圧保護機能を内蔵したモデルは、容量性負荷には適していません。 ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. CWシリーズ. 低オフ状態リーク SCR出力 LEDステータスインジケータ パネル取り付け 一体型防指カバー(取り外し可能) ユニバーサルコネクタ EMC対応設計材質ベースプレート:アルミニウム寸法(mm)45.7×58.4×33質量(g)81.53(2.88oz.)取付方式パネルマウント時間最大ターンオフ:1/2cycle材質(ハウジング)UL 94 V-0保存温度範囲(℃)-40~125最大負荷電流(A)50rms入力電流(mA)最小10(オン状態の場合)、最大15負荷力率最小0.5スイッチング方式ゼロクロスRoHS指令(10物質対応)対応各種認証UL、VDE動作温度範囲(℃)-40~80最小電圧(V)ターンオン:4DC最小負荷電流(A)0.15最大逆電圧(V)-32DC最大ターンオン時間1/2cycle出力装置SCR静電容量(pF)(入出力)最大8絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000最小電圧制御(V)4最大電圧制御(V)32端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC最大負荷電圧(V)660最小負荷電圧(V)48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする