Sensata / Crydom
Sensata / Crydomの 制御機器・PLC・リレー
Sensata / Crydomの リレー
Sensata / Crydomの リレーその他関連用品
Rele
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48441007
品番
CKM0610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
最大負荷電流:10 A●取り付けタイプ:DIN Rail●最大負荷電圧:60 V●最大電圧制御:32 V●寸法:81.3 x 22.5 x 81.9mm●高さ:81.9mm●DINレールSSR、CKMシリーズ. MOSFET出力 低漏洩 一体型ヒートシンク ボックス固定型端子 アース端子付き DINレール又はパネル取り付け ステータス表示LED DCコントロール
RoHS指令(10物質対応)
対応