C12A21X110D Releco リレー RELECO 48441138

Releco リレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個シリーズC12極数2コイル定格電圧(V)DC110注文コード48441138品番C12A21X110D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●Robust industrial terminals LED indication and mechanical flag indicator Dual function test button, push to test or lift to latch. Accessories available separately include 16mm wide sockets, bridge bar for linking coil A2 connection and bridge bars for linking contact side長さ(mm)28.8コイル定格電圧(V)DC110高さ(mm)35.4質量(g)21取付方式基板実装極数2奥行(mm)12.5シリーズC12接点構成DPDT保存温度(℃)-40~80機能LED Indicator、Test Button接点材質AgNi+0.2μAuコイル抵抗(Ω)19900保護IP40端子数8RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションインターフェース動作温度範囲(℃)-40~60ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)5最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)250コイルと接点間の耐電圧(kV)5リレースイッチ-最大スイッチング電源(AC kVA)1.2コイル電力(W)-機械的寿命(万回)2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする