NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の スイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の ロッカスイッチ
ロッカスイッチ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
機能動作
ON-OFF-ON
端子形状
はんだ端子
注文コード
48441148
品番
M-NL13S1PTM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,027
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
この商品は
機能動作・端子形状
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
LED付照光式パドルスイッチ(Mシリーズ)/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/絶縁性の向上
仕様
はんだ端子形(銀接点):単極双投
その他
(回路/形態)LED、スイッチ連動形
取付方式
ねじ取付け/スナップイン/基板取付形
極数
単極
使用温度範囲(℃)
-25〜70
端子形状
はんだ端子
LED色
緑
接点仕様
銀
操作部形状
パドルタイプ
機能動作
ON-OFF-ON
電流容量
【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内部機構
シーソー方式