Releco リレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズC10 極数1 コイル定格電圧(V)AC115 注文コード48441156 品番C10-A10X / AC 115 V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はシリーズ・極数・コイル定格電圧など43種類から選べます 他の種類を見る
仕様● The test button is colour coded and dual function, push to test or lift to latch. A removable marking label is fitted to each relay. Robust industrial terminal blades Bifurcated (for low level signal switching) and non-bifurcated contact versions available Din rail socket only 16mm wide Bridge bar available 長さ(mm)28.8 コイル定格電圧(V)AC115 高さ(mm)35.4 質量(g)21 取付方式基板実装 極数1 奥行(mm)12.5 シリーズC10 接点構成SPDT 保存温度(℃)-40〜80 機能LED Indicator、Test Button 接点材質AgNi コイル抵抗(Ω)7300 保護IP40 端子数5 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーションインターフェース 動作温度範囲(℃)-40〜60 ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 コイルと接点間の耐電圧(kV)5 リレースイッチ- 最大スイッチング電源(AC kVA)2.5 コイル電力(W)- 機械的寿命(万回)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする