Releco リレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズC3 極数3 コイル定格電圧(V)AC115 注文コード48441208 品番C3-A30X / AC 115 V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はシリーズ・極数・コイル定格電圧など43種類から選べます 他の種類を見る
仕様●UL & CSA Standard. Relays have a test button, LED indication and mechanical flag indicator fitted as standard. The test button is colour coded and dual function, push to test or lift to latch. A removable marking label is fitted to each relay. 長さ(mm)35 コイル定格電圧(V)AC115 高さ(mm)66 質量(g)90 取付方式プラグイン 極数3 奥行(mm)35 シリーズC3 接点構成3PDT 保存温度(℃)-40〜80 機能LED Indicator、Test Button 接点材質AgNi コイル抵抗(Ω)1007 保護IP40 端子数11 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション電力 動作温度範囲(℃)-40〜60 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 コイルと接点間の耐電圧(kV)2.5 リレースイッチ- 最大スイッチング電源(AC kVA)2.5 コイル電力(W)- 機械的寿命(万回)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする