Releco リレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズC12 極数2 コイル定格電圧(V)DC12 注文コード48441244 品番C12A21X12D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はシリーズ・極数・コイル定格電圧など43種類から選べます 他の種類を見る
仕様●Robust industrial terminals LED indication and mechanical flag indicator Dual function test button, push to test or lift to latch. Accessories available separately include 16mm wide sockets, bridge bar for linking coil A2 connection and bridge bars for linking contact side 長さ(mm)28.8 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)35.4 質量(g)21 取付方式- 極数2 奥行(mm)12.5 シリーズC12 接点構成DPDT 保存温度(℃)-40〜80 機能LED Indicator、Test Button 接点材質AgNi+0.2μAu コイル抵抗(Ω)224 保護IP40 端子数8 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション多目的 動作温度範囲(℃)-40〜60 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)5 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 コイルと接点間の耐電圧(kV)5 リレースイッチ- 最大スイッチング電源(AC kVA)1.2 コイル電力(W)- 機械的寿命(万回)1000(AC)、2000(DC)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする