NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
ロッカスイッチ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
端子形状
プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
LED色
緑
注文コード
48441297
品番
M-NL12B1PTM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,027
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
この商品は
端子形状・LED色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
LED付照光式パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/絶縁性の向上
仕様
ブラケットマウント形(銀接点):単極双投
その他
(回路/形態)LED、スイッチ連動形
取付方式
ねじ取付け/スナップイン/基板取付形
極数
単極
使用温度範囲(℃)
-25~70
端子形状
プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
LED色
緑
接点仕様
銀
操作部形状
パドルタイプ
機能動作
ON-ON
電流容量
【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】4A30VDC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内部機構
シーソー方式