仕様●Robust industrial terminals LED indication and mechanical flag indicator Dual function test button, push to test or lift to latch. Accessories available separately include 16mm wide sockets, bridge bar for linking coil A2 connection and bridge bars for linking contact side
長さ(mm)28.8
コイル定格電圧(V)AC24
高さ(mm)35.4
質量(g)21
取付方式基板実装
極数2
奥行(mm)12.5
シリーズC12
接点構成DPDT
保存温度(℃)-40〜80
機能LED Indicator、Test Button
接点材質AgNi+0.2μAu
コイル抵抗(Ω)290
保護IP40
端子数8
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーションインターフェース
動作温度範囲(℃)-40〜60
ターミナルタイプ簡易接続
スイッチング電流(A)5
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)250
コイルと接点間の耐電圧(kV)5
リレースイッチ-
最大スイッチング電源(AC kVA)1.2
コイル電力(W)-
機械的寿命(万回)1000