仕様●LED indication and mechanical flag indicator fitted as standard. The test button is colour coded and dual function, push to test or lift to latch. A removable marking label is fitted to each relay. Robust industrial terminal blades Bifurcated (for low level signal switching) and non-bifurcated contact versions available Din rail socket only 16mm wide Bridge bar available
長さ(mm)28.8
コイル定格電圧(V)DC24
高さ(mm)35.4
質量(g)21
取付方式基板実装
極数1
奥行(mm)12.5
シリーズC10
接点構成SPDT
保存温度(℃)-40〜80
機能LED Indicator、Test Button
接点材質AgNi+3μAu
コイル抵抗(Ω)742
保護IP40
端子数5
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーションインターフェース
動作温度範囲(℃)-40〜60
ターミナルタイプ簡易接続
スイッチング電流(A)6
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)30
コイルと接点間の耐電圧(kV)5
リレースイッチ-
最大スイッチング電源(AC kVA)1.5
コイル電力(W)-
機械的寿命(万回)2000