仕様●テストボタンは色で分けられており、押した場合はテスト、上げた場合はラッチの2機能 機械式フラグインジケータとコイルLEDを標準装備
長さ(mm)35
コイル定格電圧(V)DC24
高さ(mm)66
質量(g)90
取付方式プラグイン
極数2
奥行(mm)35
シリーズC2
接点構成DPDT
保存温度(℃)-40〜80
機能LED Indicator、Test Button
接点材質AgNi
コイル抵抗(Ω)433
保護IP40
端子数8
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション電力
動作温度範囲(℃)-40〜60
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)10
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)30
コイルと接点間の耐電圧(kV)2.5
リレースイッチ-
最大スイッチング電源(AC kVA)2.5
コイル電力(W)-
機械的寿命(万回)2000