Releco リレーソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48441533 品番 S-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
仕様●10A SPCO Standard / 6A SPCO Bifurcated Contact - C10 Series. Relays have a test button, LED indication and mechanical flag indicator fitted as standard. The test button is colour coded and dual function, push to test or lift to latch. A removable marking label is fitted to each relay. Robust industrial terminal blades Bifurcated (for low level signal switching) and non-bifurcated contact versions available Din rail socket only 16mm wide Bridge bar available 長さ(mm)75 高さ(mm)26 極数1 奥行(mm)15.6 定格電圧(V)250 保存温度(℃)-40〜80 接点材質- 適合リレーC10-A, C10-T, CSS コンタクト数5 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜60 アクセサリタイプソケット 併用可能製品IRCシリーズ スイッチング電流(A)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする