Releco リレーソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48441567 品番 S-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●5A DPCO - C12 Series. Robust industrial terminals LED indication and mechanical flag indicator Dual function test button, push to test or lift to latch Accessories available separately include 16mm wide sockets, bridge bar for linking coil A2 connection and bridge bars for linking contact side 長さ(mm)75 高さ(mm)46.5 極数2 奥行(mm)16.9 定格電圧(V)250 保存温度(℃)-40〜80 接点材質- 適合リレーC12, C12G コンタクト数9 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜60 アクセサリタイプソケット 併用可能製品IRCシリーズ スイッチング電流(A)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする