Releco 短絡バー ブリッジバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48441585 品番 S10-BB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
仕様アクセサリタイプ:ブリッジバー●使用:S10ソケット●10A SPCO Standard / 6A SPCO Bifurcated Contact - C10 Series. Relays have a test button, LED indication and mechanical flag indicator fitted as standard. The test button is colour coded and dual function, push to test or lift to latch. A removable marking label is fitted to each relay. The maximum switching voltage is 250Vac and the operating temperature is -20 to +60℃. Robust industrial terminal blades Bifurcated (for low level signal switching) and non-bifurcated contact versions available Din rail socket only 16mm wide Bridge bar available RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする