フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 制御機器・PLC・リレー
フエニックス・コンタクトの リレー
フエニックス・コンタクトの リレーその他関連用品
REL-MR- 12DC/21/MS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48441743
品番
2909641
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
電圧:12V dc●定格電流:14mA●REL-MRプラグインパワーリレー. Phoenix Contact REL-MR産業用プラグインミニチュアパワーリレーシリーズです。. 特長と利点. SPDTコンタクト コイル電圧 12 → 60 V dc 黄色のLEDインジケータ
コイル定格電圧(V)
DC12
保護構造
RTII(耐フラックス)
接点構成
1c
端子形状
はんだ付け、プラグイン
接点最大許容電圧(V)
AC/DC250
RoHS指令(10物質対応)
対応