Relpol インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48441838 品番 PIR6W-1P-24VAC/DC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様SPCOコンタクト配列LEDインジケータ及びリレーイジェク 長さ(mm)98.5 質量(kg)0.045 コイル定格電圧(V)AC/DC24 高さ(mm)85.5 取付方式DINレール 極数1 奥行(mm)6.2 シリーズPIR6W 定格電圧(V)19.2〜26.4 保護等級IP20 定格入力電力0.3VA/0.3W 保存温度範囲(℃)-40〜70 接点材質AgSnO2 耐振動5g(10〜500) 復帰時間(ms)18 接点最大許容電圧(V)AC400、DC250 負荷電流(A)AC250V:6(AC-1)、DC24:6(DC-1)、DC250V:0.15(DC-1) RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃10g 動作温度範囲(℃)-40〜60 ターミナルタイプネジ スイッチング電流(A)6 応答時間(ms)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする