Relpol
Relpolの 制御機器・PLC・リレー
Relpolの リレー
Relpolの リレーその他関連用品
Relpol ラッチングリレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
RM1
注文コード
48441865
品番
RM1-00T-24D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
SPCOパワーリレー
取付方式
DINレール
シリーズ
RM1
保護等級
IP20
接点材質
AgNi
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチング電流(A)
8