RUC-1013-26-1024 Relpol ラッチングリレー Relpol 48441874

Relpol ラッチングリレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48441874 品番RUC-1013-26-1024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズなど6種類から選べます 他の種類を見る
仕様コイル電圧:26.4V dc●接点構成:3PDT●スイッチング電流:16 A●最大スイッチング電圧 AC:440V●最大スイッチング電圧 DC:24V●最大スイッチング電源 DC:1.5 W●長さ:38.6mm●奥行き:36.1mm●高さ:45.5mm●寸法:38.6 x 36.1 x 45.5mm●ターミナルタイプ:ファストン●アプリケーションタイプ:オートメーション、ケータリング、単相モータによる制御、電磁石、HVAC、光電システム●特長:AC / DCコイル●RUCリレーソケット - < 914-4005') 914-4005/. RUCシリーズ / アクセサリ. RUCシリーズの業務用パワーリレー及びアクセサリ製品です。. 3PCOパワーリレー 6.3 mmファストン接続 コンタクト材質 AgCdO

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする