仕様コイル電圧:380V ac●接点構成:DPST●スイッチング電流:25 A●最大スイッチング電圧 AC:440V●最大スイッチング電圧 DC:24V●最大スイッチング電源 DC:1.7 W●長さ:26mm●奥行き:49mm●高さ:72mm●寸法:26 x 49 x 72mm●ターミナルタイプ:ネジ●アプリケーションタイプ:オートメーション、ケータリング、単相モータによる制御、電磁石、HVAC、光電システム●特長:AC / DCコイル、高遮断容量、高絶縁耐性●RG25シリーズ. RG25シリーズの業務用パワーリレー製品です。 どのリレーもDINレールに取り付けることができます。. 2PNOパワーリレー DINレール取り付け コンタクト材質 AgCdO
RoHS指令(10物質対応)対応