Relpol リレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズR15 極数3 コイル定格電圧(V)AC110 注文コード48441944 品番R15-2013-23-5110-WTL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はシリーズ・極数・コイル定格電圧など70種類から選べます 他の種類を見る
仕様Relpolミニチュア工業用リレー汎用のR2N、R3N及びR4Nシリーズのミニチュア工業用リレーすべてのリレーはプラグインソケットに取り付けるように設計されており、WT機能を標準装備しています(W-メカニカルインジケータ+T-ロック可能な前面テストボタン)。アクセサリには保持クリップ及び接続ストリップが含まれます。R2N(2CO)、R3N(3CO)及びR4N(4CO)ミニチュア寸法カドミウム不使用のコンタクトAC及びDCコイルリレーには、テストボタン(ノンラッチ)とプラグが付属している場合があります。RoHS対応 適合- 長さ(mm)35 質量(kg)0.083 コイル定格電圧(V)AC110 高さ(mm)54.4 種類2 CO 取付方式- 極数3 奥行(mm)35 シリーズR15 定格電圧(V)AC250、DC24 接点構成3PDT 端子形状- 定格電流(A)10 電源電圧(V)- 保護等級IP40(w obudowie、wykonanie) 機能- ハウジング- 装備追加:作動インジケーター、メカニカル + テストボタン、接触遮断機能付き前面 + 作動インジケーター、ライト (LED) 保存温度範囲(℃)-40〜85 接点材質AgNi 動作時間(ms)12 耐振動5g(10〜150) 復帰時間(ms)- RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃10g アプリケーション多目的2 動作温度範囲(℃)-40〜55 入力電力(W)- 動作機能- ターミナルタイププラグインソケット 最大スイッチング電圧(AC V)440 最大スイッチング電圧(DC V)24 最大接触抵抗(mΩ)100 コイルと接点間の耐電圧(kV)- スイッチング電流(mA)(最小)5mA リレースイッチ- 最大スイッチング電源(AC kVA)- コイル電力(mW)- コイル抵抗(kΩ)- スラスター- 機械的寿命(万回)2000 電気的寿命(万回)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする