仕様Relpolミニチュア工業用リレー汎用のR2N、R3N及びR4Nシリーズのミニチュア工業用リレーすべてのリレーはプラグインソケットに取り付けるように設計されており、WT機能を標準装備しています(W-メカニカルインジケータ+T-ロック可能な前面テストボタン)。アクセサリには保持クリップ及び接続ストリップが含まれます。R2N(2CO)、R3N(3CO)及びR4N(4CO)ミニチュア寸法カドミウム不使用のコンタクトAC及びDCコイルリレーには、テストボタン(ノンラッチ)とプラグが付属している場合があります。RoHS対応適合-長さ(mm)27.4質量(kg)0.035コイル定格電圧(V)AC110高さ(mm)35.5種類4 CO取付方式プラグインソケット極数4奥行(mm)21シリーズR4N定格電圧(V)AC250、DC24接点構成4PDT端子形状プラグイン端子定格電流(A)6電源電圧(V)AC88~121保護等級IP40機能-ハウジング-装備起動インジケーター、メカニカル + テストボタン、接触遮断機能付き前面 + 起動インジケーター、ライト (LED)保存温度範囲(℃)-40~85接点材質AgNi動作時間(ms)10耐振動5g(10~150Hz)復帰時間(ms)8接点最大許容電流(A)7RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃10g/5g(zestyk zwierny/rozwierny)アプリケーション多目的動作温度範囲(℃)-40~55入力電力(W)-動作機能非ラッチング式ターミナルタイププラグイン最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)24最大接触抵抗(mΩ)100コイルと接点間の耐電圧(kV)-スイッチング電流(mA)(最小)5mAリレースイッチ-最大スイッチング電源(AC kVA)-コイル電力(mW)-コイル抵抗(kΩ)3.45スラスター-機械的寿命(万回)2000電気的寿命(万回)10