仕様ミニチュア寸法カドミウム不使用のコンタクトAC及びDCコイルRoHS対応
適合-
長さ(mm)29
質量(kg)0.014
コイル定格電圧(V)DC110
高さ(mm)15.7
種類1 CO
取付方式プラグソケットおよびPCBアセンブリ用
極数1
奥行(mm)12.7
シリーズRM85
定格電圧(V)AC250、DC24
接点構成SPDT
端子形状プリント基板用端子
定格電流(A)16
電源電圧(V)DC77〜280
保護等級IP67
機能-
ハウジング標準ハウジング (透明)
装備-
保存温度範囲(℃)-40〜85
接点材質AgNi
動作時間(ms)7
耐振動zestyk zwierny/rozwierny:10g/5g(10〜150Hz)
復帰時間(ms)3
接点最大許容電流(A)16
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃20g
アプリケーション-
動作温度範囲(℃)-40〜85
入力電力(W)-
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ基板ピン
最大スイッチング電圧(AC V)400
最大スイッチング電圧(DC V)24
最大接触抵抗(mΩ)100
コイルと接点間の耐電圧(kV)-
スイッチング電流(mA)(最小)5mA
リレースイッチ-
最大スイッチング電源(AC kVA)-
コイル電力(mW)-
コイル抵抗(kΩ)25.2
スラスター-
機械的寿命(万回)3000
電気的寿命(万回)7