曜日別特売
RM84-2012-35-5012 Relpol リレー Relpol 48441987

Relpol リレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズRM84極数2コイル定格電圧(V)AC12注文コード48441987品番RM84-2012-35-5012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
仕様ミニチュア寸法カドミウム不使用のコンタクトAC及びDCコイルRoHS対応適合-長さ(mm)29質量(kg)0.014コイル定格電圧(V)AC12高さ(mm)15.7種類2 CO取付方式ソケットおよびPCBアセンブリ用極数2奥行(mm)12.7シリーズRM84定格電圧(V)AC250、DC24接点構成DPDT端子形状プリント基板用端子定格電流(A)8電源電圧(V)AC9.6~13.2保護等級IP67機能-ハウジング標準ハウジング (透明)装備-保存温度範囲(℃)-40~85接点材質AgNi動作時間(ms)7耐振動zestyk zwierny/rozwierny:10g/5g(10~150Hz)復帰時間(ms)10接点最大許容電流(A)8RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃20gアプリケーション-動作温度範囲(℃)-40~70入力電力(W)-動作機能非ラッチング式ターミナルタイププラグイン最大スイッチング電圧(AC V)400最大スイッチング電圧(DC V)24最大接触抵抗(mΩ)100コイルと接点間の耐電圧(kV)-スイッチング電流(mA)(最小)5mAリレースイッチ汎用最大スイッチング電源(AC kVA)-コイル電力(mW)-コイル抵抗(kΩ)0.1スラスター-機械的寿命(万回)3000電気的寿命(万回)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする