曜日別特売
R40N-3011-85-1012 Relpol リレー Relpol 48442014

Relpol リレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズR40N極数1コイル定格電圧(V)DC12注文コード48442014品番R40N-3011-85-1012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様R40Nリレーは、基板実装向けに設計されており、自動車、機械、電子機器など、幅広い用途に適合します。特長と利点高負荷40AACコイルとDCコイルをご用意小型優れた耐衝撃性と耐振性適合-長さ(mm)32.5質量(kg)0.03コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)20.5種類1 CO取付方式PCBマウント極数1奥行(mm)27.6シリーズR40N定格電圧(V)AC240、DC110接点構成SPDT端子形状プリント基板用端子定格電流(A)40電源電圧(V)DC9~15.6保護等級IP67機能-ハウジング-装備-保存温度範囲(℃)-接点材質AgSnO2動作時間(ms)15耐振動1.5mmDA(10~55Hz)復帰時間(ms)-接点最大許容電流(A)40RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃20gアプリケーションエアコン、車載、電気機器、家電、機械制御動作温度範囲(℃)-55~100入力電力(W)-動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電圧(AC V)300最大スイッチング電圧(DC V)110最大接触抵抗(mΩ)30コイルと接点間の耐電圧(kV)AC4スイッチング電流(mA)-リレースイッチ-最大スイッチング電源(AC kVA)-コイル電力(mW)-コイル抵抗(kΩ)0.16スラスター-機械的寿命(万回)1000電気的寿命(万回)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする