仕様RM96リレーは、基板実装向けに設計されており、家庭用電気機器、オートメーションシステム、電子機器、計装及び計測、通信デバイス、リモート制御機能など、幅広い用途に適しています。特長と利点DCコイル最大8A(DC)の高負荷小型優れた耐衝撃性と耐振性適合-長さ(mm)30質量(kg)0.011コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)16.2種類1 CO取付方式ソケット/プリント基板極数1奥行(mm)10シリーズRM96定格電圧(V)AC250、DC24接点構成SPDT端子形状プリント基板用端子定格電流(A)8電源電圧(V)DC8.4~29.5保護等級IP67機能-ハウジング-装備-保存温度範囲(℃)-40~85接点材質AgNi動作時間(ms)10耐振動10g(10~150Hz)復帰時間(ms)-接点最大許容電流(A)8RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃20gアプリケーション-動作温度範囲(℃)-40~80入力電力(W)-動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電圧(AC V)400最大スイッチング電圧(DC V)24最大接触抵抗(mΩ)-コイルと接点間の耐電圧(kV)-スイッチング電流(mA)-リレースイッチ-最大スイッチング電源(AC kVA)-コイル電力(mW)-コイル抵抗(kΩ)0.66スラスター-機械的寿命(万回)2000電気的寿命(万回)10