仕様R40Nリレーは、基板実装向けに設計されており、自動車、機械、電子機器など、幅広い用途に適合します。特長と利点高負荷40AACコイルとDCコイルをご用意小型優れた耐衝撃性と耐振性適合-長さ(mm)32.5質量(kg)0.03コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)20.5種類1 NO取付方式PCBマウント極数1奥行(mm)27.6シリーズR40N定格電圧(V)AC240、DC110接点構成SPNO端子形状プリント基板用端子定格電流(A)40電源電圧(V)DC9~15.6保護等級IP67機能-ハウジング-装備-保存温度範囲(℃)-接点材質AgSnO2動作時間(ms)15耐振動1.5mmDA(10~55Hz)復帰時間(ms)-接点最大許容電流(A)40RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃20gアプリケーションエアコン、車載、電気機器、家電、機械制御動作温度範囲(℃)-55~100入力電力(W)-動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電圧(AC V)300最大スイッチング電圧(DC V)110最大接触抵抗(mΩ)30コイルと接点間の耐電圧(kV)-スイッチング電流(mA)-リレースイッチ-最大スイッチング電源(AC kVA)-コイル電力(mW)-コイル抵抗(kΩ)0.16スラスター-機械的寿命(万回)1000電気的寿命(万回)10