Relpol リレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズRM87N 極数1 コイル定格電圧(V)AC230 注文コード48442206 品番RM87N-2011-35-5230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品はシリーズ・極数・コイル定格電圧など70種類から選べます 他の種類を見る
仕様ミニチュア寸法カドミウム不使用のコンタクトAC及びDCコイルRoHS対応 適合- 長さ(mm)29 質量(kg)0.014 コイル定格電圧(V)AC230 高さ(mm)15.7 種類1 CO 取付方式プラグソケットおよびPCBアセンブリ用 極数1 奥行(mm)12.7 シリーズRM87N 定格電圧(V)AC250、DC24 接点構成SPDT 端子形状- 定格電流(A)12 電源電圧(V)AC184〜276 保護等級IP67 機能- ハウジング標準ハウジング (透明) 装備- 保存温度範囲(℃)-40〜85 接点材質AgNi 動作時間(ms)7 耐振動zestyk zwierny/rozwierny:10g/5g(10〜150Hz) 復帰時間(ms)3 RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃20g アプリケーション- 動作温度範囲(℃)-40〜70 入力電力(W)- 動作機能- ターミナルタイププラグイン 最大スイッチング電圧(AC V)400 最大スイッチング電圧(DC V)24 最大接触抵抗(mΩ)100 コイルと接点間の耐電圧(kV)- スイッチング電流(mA)(最小)5mA リレースイッチ- 最大スイッチング電源(AC kVA)- コイル電力(mW)- コイル抵抗(kΩ)38.5 スラスター3.5mm 機械的寿命(万回)3000 電気的寿命(万回)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする