仕様RM50リレーは、基板実装向けに設計されており、自動車、機械、電子機器など、幅広い用途に適合します。特長と利点DCコイル最大15A(DC)の高負荷小型優れた耐衝撃性と耐振性
適合-
長さ(mm)19
質量(kg)0.011
コイル定格電圧(V)DC24
高さ(mm)15.5
種類1P
取付方式PCBアセンブリ
極数1
奥行(mm)15.4
シリーズRM50
定格電圧(V)AC240、DC24
接点構成SPDT
端子形状-
定格電流(A)10(AC240V)、15(DC24V)
電源電圧(V)DC18〜31.2
保護等級IP67
機能特殊:はんだ付け用にシールド
ハウジング-
装備-
保存温度範囲(℃)-
接点材質AgSnO2
動作時間(ms)10
耐振動1.5mmDA(10〜55Hz)
復帰時間(ms)-
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃10g
アプリケーション家庭用機器、事務機器、制御機器、アラームシステム、産業用制御、産業用コントローラ
動作温度範囲(℃)-30〜85
入力電力(W)-
動作機能-
ターミナルタイプ基板ピン
最大スイッチング電圧(AC V)277
最大スイッチング電圧(DC V)48
最大接触抵抗(mΩ)100
コイルと接点間の耐電圧(kV)-
スイッチング電流(mA)(最小)15mA
リレースイッチ-
最大スイッチング電源(AC kVA)-
コイル電力(mW)-
コイル抵抗(kΩ)1.6
スラスター-
機械的寿命(万回)1000
電気的寿命(万回)10