仕様ミニチュア寸法カドミウム不使用のコンタクトAC及びDCコイルRoHS対応適合基準:CSA、cULus、EAC、PN-EN 60335-1、VDE長さ(mm)29質量(kg)0.014コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)15.7種類2 CO取付方式ソケットおよびPCBアセンブリ用極数2奥行(mm)12.7シリーズRM84定格電圧(V)AC250、DC24接点構成DPDT端子形状プリント基板用端子定格電流(A)8電源電圧(V)DC16.8~61.2保護等級IP67機能-ハウジング標準ハウジング (透明)装備-保存温度範囲(℃)-40~85接点材質AgNi動作時間(ms)7耐振動zestyk zwierny/rozwierny:10g/5g(10~150Hz)復帰時間(ms)3接点最大許容電流(A)8RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃20gアプリケーション-動作温度範囲(℃)-40~85入力電力(W)-動作機能非ラッチング式ターミナルタイププラグイン最大スイッチング電圧(AC V)400最大スイッチング電圧(DC V)24最大接触抵抗(mΩ)100コイルと接点間の耐電圧(kV)-スイッチング電流(mA)(最小)5mAリレースイッチ-最大スイッチング電源(AC kVA)-コイル電力(mW)-コイル抵抗(kΩ)1.44スラスター-機械的寿命(万回)3000電気的寿命(万回)10