曜日別特売
R15-2013-23-1024-WTL Relpol リレー Relpol 48442416

Relpol リレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズR15極数3コイル定格電圧(V)DC24注文コード48442416品番R15-2013-23-1024-WTL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様Relpolミニチュア工業用リレー汎用のR2N、R3N及びR4Nシリーズのミニチュア工業用リレーすべてのリレーはプラグインソケットに取り付けるように設計されており、WT機能を標準装備しています(W-メカニカルインジケータ+T-ロック可能な前面テストボタン)。アクセサリには保持クリップ及び接続ストリップが含まれます。R2N(2CO)、R3N(3CO)及びR4N(4CO)ミニチュア寸法カドミウム不使用のコンタクトAC及びDCコイルリレーには、テストボタン(ノンラッチ)とプラグが付属している場合があります。RoHS対応適合-長さ(mm)35質量(kg)0.083コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)54.4種類2 CO取付方式-極数3奥行(mm)35シリーズR15定格電圧(V)AC250、DC24接点構成3PDT端子形状プラグイン端子定格電流(A)10電源電圧(V)DC19.2~26.4保護等級IP40(w obudowie、wykonanie)機能-ハウジング-装備追加:作動インジケーター、メカニカル + テストボタン、接触遮断機能付き前面 + 作動インジケーター、ライト (LED)保存温度範囲(℃)-40~85接点材質AgNi動作時間(ms)18耐振動5g(10~150)復帰時間(ms)-接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃10gアプリケーション多目的2動作温度範囲(℃)-40~70入力電力(W)-動作機能非ラッチング式ターミナルタイププラグインソケット最大スイッチング電圧(AC V)440最大スイッチング電圧(DC V)24最大接触抵抗(mΩ)100コイルと接点間の耐電圧(kV)-スイッチング電流(mA)(最小)5mAリレースイッチ-最大スイッチング電源(AC kVA)-コイル電力(mW)-コイル抵抗(kΩ)0.43スラスター-機械的寿命(万回)2000電気的寿命(万回)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする