仕様Relpolミニチュア工業用リレー汎用のR2N、R3N及びR4Nシリーズのミニチュア工業用リレーすべてのリレーはプラグインソケットに取り付けるように設計されており、WT機能を標準装備しています(W-メカニカルインジケータ+T-ロック可能な前面テストボタン)。アクセサリには保持クリップ及び接続ストリップが含まれます。R2N(2CO)、R3N(3CO)及びR4N(4CO)ミニチュア寸法カドミウム不使用のコンタクトAC及びDCコイルリレーには、テストボタン(ノンラッチ)とプラグが付属している場合があります。RoHS対応
適合-
長さ(mm)27.4
質量(kg)0.035
コイル定格電圧(V)DC24
高さ(mm)35.5
種類4 CO
取付方式プラグインソケット
極数4
奥行(mm)21
シリーズR4N
定格電圧(V)AC250、DC24
接点構成4PDT
端子形状プラグイン端子
定格電流(A)6
電源電圧(V)DC19.2〜26.4
保護等級IP40
機能-
ハウジング-
装備起動インジケーター、メカニカル + テストボタン、接触遮断機能付き前面 + 起動インジケーター、ライト (LED)
保存温度範囲(℃)-40〜85
接点材質AgNi
動作時間(ms)13
耐振動5g(10〜150Hz)
復帰時間(ms)5
接点最大許容電流(A)7
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃10g/5g(zestyk zwierny/rozwierny)
アプリケーション多目的
動作温度範囲(℃)-40〜70
入力電力(W)-
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイププラグイン
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)24
最大接触抵抗(mΩ)100
コイルと接点間の耐電圧(kV)-
スイッチング電流(mA)(最小)5mA
リレースイッチ-
最大スイッチング電源(AC kVA)1.5
コイル電力(mW)-
コイル抵抗(kΩ)0.64
スラスター-
機械的寿命(万回)2000
電気的寿命(万回)10