Relpol リレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズRM50 極数1 コイル定格電圧(V)DC3 注文コード48442477 品番RM50-3011-85-1003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品はシリーズ・極数・コイル定格電圧など70種類から選べます 他の種類を見る
仕様RM50リレーは、基板実装向けに設計されており、自動車、機械、電子機器など、幅広い用途に適合します。特長と利点DCコイル最大15A(DC)の高負荷小型優れた耐衝撃性と耐振性 適合- 長さ(mm)19 質量(kg)0.011 コイル定格電圧(V)DC3 高さ(mm)15.5 種類1P 取付方式PCBアセンブリ 極数1 奥行(mm)15.4 シリーズRM50 定格電圧(V)AC240、DC24 接点構成SPDT 端子形状- 定格電流(A)10(AC240V)、15(DC24V) 電源電圧(V)DC2.25〜3.9 保護等級IP67 機能- ハウジング- 装備- 保存温度範囲(℃)- 接点材質AgSnO2 動作時間(ms)10 耐振動1.5mmDA(10〜55Hz) 復帰時間(ms)- RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃10g アプリケーション家庭用機器、事務機器、制御機器、アラームシステム、産業用制御、産業用コントローラ 動作温度範囲(℃)-30〜85 入力電力(W)- 動作機能- ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電圧(AC V)277 最大スイッチング電圧(DC V)48 最大接触抵抗(mΩ)100 コイルと接点間の耐電圧(kV)- スイッチング電流(mA)(最小)15mA リレースイッチ- 最大スイッチング電源(AC kVA)- コイル電力(mW)- コイル抵抗(kΩ)0.25 スラスター- 機械的寿命(万回)1000 電気的寿命(万回)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする