仕様RM50Nリレーは、基板実装向けに設計されており、自動車、機械、電子機器など、幅広い用途に適合します。特長と利点DCコイル最大12Aの高負荷小型優れた耐衝撃性と耐振性適合-長さ(mm)19.5質量(kg)0.0095コイル定格電圧(V)DC5高さ(mm)15.3種類1 CO取付方式PCBマウント極数1奥行(mm)15.6シリーズRM50N定格電圧(V)AC125、DC28接点構成SPDT端子形状プリント基板用端子定格電流(A)12電源電圧(V)DC3.75~6.5保護等級IP67機能-ハウジング-装備-保存温度範囲(℃)-接点材質AgSnO2動作時間(ms)10耐振動1.5mmDA(10~55Hz)復帰時間(ms)5接点最大許容電流(A)12RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃10gアプリケーションオートメーション制御、家庭用電化製品、機械電気機器、通信機器動作温度範囲(℃)-55~85入力電力(W)-動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)110最大接触抵抗(mΩ)100コイルと接点間の耐電圧(kV)-スイッチング電流(mA)(最小)15mAリレースイッチ-最大スイッチング電源(AC kVA)-コイル電力(mW)-コイル抵抗(kΩ)0.07スラスター-機械的寿命(万回)1000電気的寿命(万回)10