Relpol
Relpolの 制御機器・PLC・リレー
Relpolの リレー
Relpolの リレーその他関連用品
Relpol リレーソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
GZT
極数
4
注文コード
48442687
品番
GZT4-GREY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・極数
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Relpolシリーズのリレーソケットは、多様なリレータイプとピン構成に適しています。
長さ(mm)
27
質量(kg)
0.064
色
グレー
高さ(mm)
42.5
種類
ネジ端子付き
取付方式
35mmDINレール
極数
4
奥行(mm)
76.3
シリーズ
GZT
定格電圧(V)
AC300
定格電流(A)
6
コンタクト数
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
ソケット
併用可能製品
R4Nリレー、T-R4リレー
ターミナルタイプ
ネジ